Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5081181 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 100X80 MT 2 V - 5081181

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5081181 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 100X80 MT 2 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Länge - 2030 mm

Packung

  • 4 M

EAN

8033603012110

Artikelnummer

SCZ5081181

Herstellernummer

5081181

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Länge:

2030 mm

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

7800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

blau

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite ''incastro'' (''Maschio/Femmina''), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi.In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la ''connessione elettrica''. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o ''clips''. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.