DKC-COMBITECH - SCZ5082003 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 200X80 MT 3 I - 5082003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3030 mm
Packung
6 M
EAN
8033603012615
Artikelnummer
SCZ5082003
Herstellernummer
5082003
Hersteller
DKC
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3030 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.8 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
15700 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)


