DKC-COMBITECH - SCZ5082006 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 500X80 MT 3 I - 5082006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3030 mm
Packung
6 M
EAN
8033603012646
Artikelnummer
SCZ5082006
Herstellernummer
5082006
Hersteller
DKC
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3030 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
39500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)


