Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5082086 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 500X80 MT 3 I - 5082086

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5082086 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 500X80 MT 3 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3030 mm

Packung

  • 6 M

EAN

8033603012707

Artikelnummer

SCZ5082086

Herstellernummer

5082086

Hersteller

DKC

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3030 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

39500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Separatore utilizzato per separare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi DKC. Per la posa nella passerella a filo è presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.