Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5082121 C5 SEPARATORE H. 80 MT3 IX - 5082121

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5082121 C5 SEPARATORE H. 80 MT3 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 80 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 3 M

EAN

8033603012714

Artikelnummer

SCZ5082121

Herstellernummer

5082121

Hersteller

DKC

Trennwandhöhe:

80 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.