Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5083002 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 150X80 MT 3 Z - 5083002

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5083002 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 150X80 MT 3 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3030 mm

Packung

  • 6 M

EAN

8033603012752

Artikelnummer

SCZ5083002

Herstellernummer

5083002

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3030 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

11800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.