DKC-COMBITECH - SCZ5083003 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 200X80 MT 3 Z - 5083003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
6 M
EAN
8033603012769
Artikelnummer
SCZ5083003
Herstellernummer
5083003
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.


