DKC-COMBITECH - SCZ5083007 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 600X80 MT 3 Z - 5083007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3030 mm
Packung
6 M
EAN
8033603105874
Artikelnummer
SCZ5083007
Herstellernummer
5083007
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3030 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.2 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
47500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


