DKC-COMBITECH - SCZ5083082 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 150X80 MT 3 Z - 5083082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3030 mm
Packung
6 M
EAN
8033603012820
Artikelnummer
SCZ5083082
Herstellernummer
5083082
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3030 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


