DKC-COMBITECH - SCZ5083122 C5 SEPARATORE H. 80 MT2 ZC - 5083122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 80 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - L-Profil
Länge - 2000 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
2 M
EAN
8033603013025
Artikelnummer
SCZ5083122
Herstellernummer
5083122
Hersteller
DKC
Trennwandhöhe:
80 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
L-Profil
Länge:
2000 mm
Befestigungslochung:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


