DKC-COMBITECH - SCZ5083181 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 100X80 MT 2 Z - 5083181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 80 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 2030 mm
Packung
4 M
EAN
8033603126961
Artikelnummer
SCZ5083181
Herstellernummer
5083181
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
2030 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
7800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


