DKC-COMBITECH - SCZ5083183 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 200X80 MT 2 Z - 5083183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 2030 mm
Packung
4 M
EAN
8033603126985
Artikelnummer
SCZ5083183
Herstellernummer
5083183
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
2030 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
15700 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


