Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5083683 C5 ELE RETT. CHIUSO 150X80 MT2 15/10 Z - 5083683

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5083683 C5 ELE RETT. CHIUSO 150X80 MT2 15/10 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8033603176348

Artikelnummer

SCZ5083683

Herstellernummer

5083683

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

11800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Elementi rettilinei chiusi 15/10 lunghezza 2000 mm. Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione