DKC-COMBITECH - SCZ5084176 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 500X80 MT 2 V - 5084176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Länge - 2030 mm
Packung
4 M
EAN
8033603103214
Artikelnummer
SCZ5084176
Herstellernummer
5084176
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
2030 mm
Seitenlochung:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
39500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
grau
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035