DKC-COMBITECH - SCZ5190000 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B. 50 MT 2 - 5190000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 M
EAN
8033603013957
Artikelnummer
SCZ5190000
Herstellernummer
5190000
Hersteller
DKC
Oberteilbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.


