Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5190004 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.200 MT 3 - 5190004

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5190004 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.200 MT 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 M

EAN

8033603013995

Artikelnummer

SCZ5190004

Herstellernummer

5190004

Hersteller

DKC

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.