DKC-COMBITECH - SCZ5190022 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.100 MT 1 - 5190022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 1000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603014138
Artikelnummer
SCZ5190022
Herstellernummer
5190022
Hersteller
DKC
Oberteilbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.


