DKC-COMBITECH - SCZ5190027 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.500 MT 1 - 5190027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 1030 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 M
EAN
8033603014183
Artikelnummer
SCZ5190027
Herstellernummer
5190027
Hersteller
DKC
Oberteilbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1030 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


