DKC-COMBITECH - SCZ5190031 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.80 MT 0,5 - 5190031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603014206
Artikelnummer
SCZ5190031
Herstellernummer
5190031
Hersteller
DKC
Oberteilbreite:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.


