DKC-COMBITECH - SCZ5190035 C5 COPER. ELEMENTO RETT C/T B.300 MT 0,5 - 5190035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603014244
Artikelnummer
SCZ5190035
Herstellernummer
5190035
Hersteller
DKC
Oberteilbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.


