DKC-COMBITECH - SCZ5190041 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B. 80 MT 3 - 5190041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
6 M
EAN
8033603014251
Artikelnummer
SCZ5190041
Herstellernummer
5190041
Hersteller
DKC
Oberteilbreite:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


