DKC-COMBITECH - SCZ5190044 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.200 MT 3 - 5190044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
6 M
EAN
8033603014282
Artikelnummer
SCZ5190044
Herstellernummer
5190044
Hersteller
DKC
Oberteilbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


