Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5190046 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.400 MT 3 - 5190046

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5190046 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.400 MT 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 6 M

EAN

8033603014305

Artikelnummer

SCZ5190046

Herstellernummer

5190046

Hersteller

DKC

Oberteilbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio senza terra. Acciaio zincato Sendzimir.