DKC-COMBITECH - SCZ5191011 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B. 80 MT 2 - 5191011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2030 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
4 M
EAN
8033603014602
Artikelnummer
SCZ5191011
Herstellernummer
5191011
Hersteller
DKC
Oberteilbreite:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2030 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


