DKC-COMBITECH - SCZ5192004 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.200 MT 3 - 5192004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 200 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3030 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
6 M
EAN
8033603015104
Artikelnummer
SCZ5192004
Herstellernummer
5192004
Hersteller
DKC
Oberteilbreite:
200 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3030 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


