Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5193002 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.100 MT 3 - 5193002

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5193002 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.100 MT 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 6 M

EAN

8033603015166

Artikelnummer

SCZ5193002

Herstellernummer

5193002

Hersteller

DKC

Oberteilbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.