DKC-COMBITECH - SCZ5193014 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.200 MT 2 - 5193014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2030 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
4 M
EAN
8033603126503
Artikelnummer
SCZ5193014
Herstellernummer
5193014
Hersteller
DKC
Oberteilbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2030 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


