DKC-COMBITECH - SCZ5193044 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.200 MT 3 - 5193044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
6 M
EAN
8033603015395
Artikelnummer
SCZ5193044
Herstellernummer
5193044
Hersteller
DKC
Oberteilbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Coperchio per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5193044 - C5 COPER. ELEMENTO RETT. S T B.200 MT 3


