Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5193045 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.300 MT 3 - 5193045

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5193045 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.300 MT 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 6 M

EAN

8033603015401

Artikelnummer

SCZ5193045

Herstellernummer

5193045

Hersteller

DKC

Oberteilbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Coperchio per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5193045 - C5 COPER. ELEMENTO RETT. S T B.300 MT 3