DKC-COMBITECH - SCZ5193300 C5 COPER. RETTILINEO C/T B. 50 MT 3 - 5193300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3030 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
6 M
EAN
8033603142800
Artikelnummer
SCZ5193300
Herstellernummer
5193300
Hersteller
DKC
Oberteilbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3030 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


