DKC-COMBITECH - SCZ5194007 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.500 MT 3 - 5194007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3030 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
6 M
EAN
8033603015586
Artikelnummer
SCZ5194007
Herstellernummer
5194007
Hersteller
DKC
Oberteilbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3030 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035


