Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5194012 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.100 MT 2 - 5194012

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5194012 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.100 MT 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2030 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 4 M

EAN

8033603015531

Artikelnummer

SCZ5194012

Herstellernummer

5194012

Hersteller

DKC

Oberteilbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2030 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

grau

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.