DKC-COMBITECH - SCZ5200015 C5 CURVA PIANA 90 500X100 ZS - 5200015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603016088
Artikelnummer
SCZ5200015
Herstellernummer
5200015
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.


