DKC-COMBITECH - SCZ5200020 C5 DERIVAZ. PIANA T 100X100 ZS - 5200020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603016101
Artikelnummer
SCZ5200020
Herstellernummer
5200020
Hersteller
DKC
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


