DKC-COMBITECH - SCZ5200030 C5 DER PIANA LATERALE T 100X100 ZS - 5200030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603016170
Artikelnummer
SCZ5200030
Herstellernummer
5200030
Hersteller
DKC
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.


