DKC-COMBITECH - SCZ5200045 C5 DERIVAZ. PIANA A X 500X100 ZS - 5200045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603016293
Artikelnummer
SCZ5200045
Herstellernummer
5200045
Hersteller
DKC
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.


