DKC-COMBITECH - SCZ5200064 C5 CURVA SALITA 90 400X100 ZS - 5200064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603016408
Artikelnummer
SCZ5200064
Herstellernummer
5200064
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
150 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein


