Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200070 C5 CURVA DISCESA 45 100X100 ZS - 5200070

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200070 C5 CURVA DISCESA 45 100X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603016439

Artikelnummer

SCZ5200070

Herstellernummer

5200070

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

245 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.