DKC-COMBITECH - SCZ5200073 C5 CURVA DISCESA 45 300X100 ZS - 5200073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603016460
Artikelnummer
SCZ5200073
Herstellernummer
5200073
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
245 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein


