Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200082 C5 CURVA DISCESA 90 200X100 ZS - 5200082

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200082 C5 CURVA DISCESA 90 200X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603016514

Artikelnummer

SCZ5200082

Herstellernummer

5200082

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

200 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.