Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200083 C5 CURVA DISCESA 90 300X100 ZS - 5200083

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200083 C5 CURVA DISCESA 90 300X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603016521

Artikelnummer

SCZ5200083

Herstellernummer

5200083

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

200 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.