DKC-COMBITECH - SCZ5200084 C5 CURVA DISCESA 90 400X100 ZS - 5200084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603016538
Artikelnummer
SCZ5200084
Herstellernummer
5200084
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
200 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein


