DKC-COMBITECH - SCZ5200085 C5 CURVA DISCESA 90 500X100 ZS - 5200085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603016545
Artikelnummer
SCZ5200085
Herstellernummer
5200085
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
200 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein


