Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200091 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 150X100 ZS - 5200091

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200091 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 150X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603016576

Artikelnummer

SCZ5200091

Herstellernummer

5200091

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva discesa 90° inversione di piano. Acciaio zincato Sendzimir.