Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200130 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 100X100 - 5200130

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200130 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 100X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603016781

Artikelnummer

SCZ5200130

Herstellernummer

5200130

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva salita 90° sghemba sx. Acciaio zincato Sendzimir.