Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200143 C5 T DISCESA 300X100 ZS - 5200143

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200143 C5 T DISCESA 300X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603016859

Artikelnummer

SCZ5200143

Herstellernummer

5200143

Hersteller

DKC

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.