DKC-COMBITECH - SCZ5200144 C5 T DISCESA 400X100 ZS - 5200144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603016866
Artikelnummer
SCZ5200144
Herstellernummer
5200144
Hersteller
DKC
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


