Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200175 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 500X100 - 5200175

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200175 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 500X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603017054

Artikelnummer

SCZ5200175

Herstellernummer

5200175

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.