DKC-COMBITECH - SCZ5200180 C5 GIUNTO LINEARE H. 100 ZS - 5200180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
100 ST
EAN
8033603017061
Artikelnummer
SCZ5200180
Herstellernummer
5200180
Hersteller
DKC
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
65 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


