DKC-COMBITECH - SCZ5200181 C5 GIUNTO SNODO VERTICALE H. 100 ZS - 5200181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - ja
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8033603017078
Artikelnummer
SCZ5200181
Herstellernummer
5200181
Hersteller
DKC
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
220 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


